カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37486364 品番 XBS-34C3-12-14
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
外径A(Φmm)34 寸法F(mm)4 寸法G(mm)13 寸法W(mm)26.2 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)14 全長L(mm)12 常用トルク(N・m)4.2 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A7075 質量(g)43 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)8.4 慣性モーメント(kg・m2)4.0×10-6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500 軸方向変位(mm)±0.3 ねじ締付トルク(N・m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする