外径A(Φmm)39
寸法F(mm)5
寸法G(mm)14.5
寸法W(mm)32.8
軸穴径D1(Φmm)12
軸穴径D2(Φmm)16
全長L(mm)15
常用トルク(N・m)8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A7075
質量(g)83
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)16
慣性モーメント(kg・m2)9.8×10-6
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)4600
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)3.5