外径A(Φmm)44
寸法F(mm)5
寸法G(mm)17
寸法W(mm)32.8
寸法c(Φmm)35.1
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)19
全長L(mm)15
常用トルク(N・m)10
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A7075
質量(g)105
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)22
最大トルク(N・m)20
慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)3.5