カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37487597 品番 XBS-44C2-16-22
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥8,237
販売価格(税別)
7,488
外径A(Φmm)44 寸法F(mm)5 寸法G(mm)17 寸法W(mm)32.8 寸法c(Φmm)35.1 軸穴径D1(Φmm)16 軸穴径D2(Φmm)22 全長L(mm)15 常用トルク(N・m)10 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A7075 質量(g)105 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)22 最大トルク(N・m)20 慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-5 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000 軸方向変位(mm)±0.3 ねじ締付トルク(N・m)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする