外径A(Φmm)56
寸法F(mm)6
寸法G(mm)21.25
寸法W(mm)43.2
寸法c(Φmm)35.1
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)10
全長L(mm)20
常用トルク(N・m)25
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A7075
質量(g)232
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)28
最大トルク(N・m)50
慣性モーメント(kg・m2)5.7×10-5
ねじ寸法MM5
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000
軸方向変位(mm)±0.4
ねじ締付トルク(N・m)8