カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37487947 品番 XBS-56C3-11-11
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
外径A(Φmm)56 寸法F(mm)6 寸法G(mm)21.25 寸法W(mm)43.2 寸法c(Φmm)35.1 軸穴径D1(Φmm)11 軸穴径D2(Φmm)11 全長L(mm)20 常用トルク(N・m)25 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A7075 質量(g)232 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)50 慣性モーメント(kg・m2)5.7×10-5 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする