外径A(Φmm)82
寸法F(mm)9
寸法G(mm)29.5
寸法W(mm)68
寸法c(Φmm)44.5
軸穴径D1(Φmm)20
軸穴径D2(Φmm)20
全長L(mm)31
常用トルク(N・m)80
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A7075
質量(g)740
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)35
最大トルク(N・m)160
慣性モーメント(kg・m2)4.2×10-4
ねじ寸法MM8
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)42000
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)30