CM2BZ20-300FZ CM Series(CM2BZ20) SMC 37492577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2BZ20)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
注文コード
37492577
品番
CM2BZ20-300FZ
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする