外径A(Φmm)56
寸法F(mm)6
寸法G(mm)21.25
寸法L(mm)20
寸法c(Φmm)64.5
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)16
全長W(mm)43.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(本体)ステンレス
質量(g)610
種類ディスクタイプ
最大トルク(N・m)30
慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-4
ねじ寸法MM5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000
軸方向変位(mm)±0.4
ねじ締付トルク(N・m)8