カプリコンlimX XUTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37495771 品番 XUT-15C-3-3
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径A(Φmm)15 寸法B(mm)16 寸法E(Φmm)4 寸法F(mm)2.5 寸法G(mm)5.2 寸法L(mm)6 軸穴径D1(Φmm)3 軸穴径D2(Φmm)3 全長W(mm)18 常用トルク(N・m)0.3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])42000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 質量(g)8 種類ジョイントタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)0.6 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-7 ねじ寸法MM2 静的ねじりばね定数(N・m/rad)200 ねじ締付トルク(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする