外径A(Φmm)25
寸法B(mm)27
寸法E(Φmm)10
寸法F(mm)3.5
寸法G(mm)9
寸法L(mm)9
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)10
全長W(mm)27
常用トルク(N・m)1.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
質量(g)33
種類ジョイントタイプ
最大軸穴径(mm)12
最大トルク(N・m)2.4
慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-6
ねじ寸法MM2.5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)900
ねじ締付トルク(N・m)1