カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37498002 品番 XSTS-50C-12-15
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
外径A(Φmm)50 寸法F(mm)10.5 寸法G(mm)18 寸法L(mm)21 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)15 全長W(mm)71 常用トルク(N・m)15 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)SUS316L 質量(g)750 タイプ高フレキシブル 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)22 最大トルク(N・m)30 慣性モーメント(kg・m2)2.8×10-4 ねじ寸法MM6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする