外径A(Φmm)63
寸法F(mm)13
寸法G(mm)24
寸法L(mm)26
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)22
全長W(mm)90
常用トルク(N・m)35
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)SUS316L
質量(g)1400
タイプ高フレキシブル
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)30
最大トルク(N・m)70
慣性モーメント(kg・m2)8.8×10-4
ねじ寸法MM8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)16