カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37499077 品番 XWSS-25C-8-8
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
外径A(Φmm)25 寸法F(mm)4.8 寸法G(mm)9 寸法L(mm)9.6 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)8 全長W(mm)25 常用トルク(N・m)2 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)- 材質(本体)SUS316L 質量(g)69 タイプコンパクト 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)10 最大トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-6 ねじ寸法MM3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)720 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする