カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37499165 品番 XWSS-32C-10-11
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
外径A(Φmm)32 寸法F(mm)6.3 寸法G(mm)11 寸法L(mm)12.6 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)11 全長W(mm)32 常用トルク(N・m)3.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 許容偏心(mm)- 材質(本体)SUS316L 質量(g)150 タイプコンパクト 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)7 慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-5 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1300 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする