NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MWSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37503837
品番
MWS-25-8-10
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
25
寸法F(mm)
4
寸法L(mm)
9.6
軸穴径D1(Φmm)
8
軸穴径D2(Φmm)
10
全長W(mm)
25
常用トルク(N・m)
2
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
材質(本体)
A2017
質量(g)
24
種類
スリットタイプ
最大軸穴径(mm)
12
最大トルク(N・m)
4
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.3×10
-6
ねじ寸法M
M4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
780
軸方向変位(mm)
±0.2
ねじ締付トルク(N・m)
1.7