NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MWSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37503864
品番
MWS-32-8-10
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
32
寸法F(mm)
6
寸法L(mm)
12.6
軸穴径D1(Φmm)
8
軸穴径D2(Φmm)
10
全長W(mm)
32
常用トルク(N・m)
4
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
材質(本体)
A2017
質量(g)
50
種類
スリットタイプ
最大軸穴径(mm)
16
最大トルク(N・m)
8
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.0×10
-6
ねじ寸法M
M4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1100
軸方向変位(mm)
±0.2
ねじ締付トルク(N・m)
1.7