曜日別特売
MWS-20C-5-8 カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37504004

カプリコン MWSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37504004品番MWS-20C-5-8
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
外径A(Φmm)20寸法F(mm)3.8寸法G(mm)6.5寸法L(mm)7.65軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)20常用トルク(N・m)1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000材質(本体)A2017質量(g)13種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)7.5×10-7ねじ寸法MM2.5静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする