外径A(Φmm)32
寸法F(mm)6.3
寸法G(mm)11
寸法L(mm)12.6
軸穴径D1(Φmm)12
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)32
常用トルク(N・m)4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
材質(本体)A2017
質量(g)53
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)8
慣性モーメント(kg・m2)8.1×10-6
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1100
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)2.5