カプリコン MWSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)3 軸穴径D2(Φmm)3 全長W(mm)10 注文コード37504187 品番MWSS-8-3-3
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど106種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)8 寸法F(mm)1.7 寸法L(mm)3.4 軸穴径D1(Φmm)3 軸穴径D2(Φmm)3 全長W(mm)10 常用トルク(N・m)0.2 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])78000 材質(本体)SUS303 質量(g)2.7 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)4 最大トルク(N・m)0.4 慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-8 ねじ寸法MM2 静的ねじりばね定数(N・m/rad)49 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする