外径A(Φmm)32
寸法F(mm)6
寸法L(mm)12.6
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)12
全長W(mm)32
常用トルク(N・m)3.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
材質(本体)SUS303
質量(g)130
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)7
慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1300
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)1.7