カプリコン MWSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)4 全長W(mm)14 注文コード37504433 品番MWSS-12C-4-4
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど106種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)12 寸法F(mm)2.6 寸法G(mm)4 寸法L(mm)5.2 軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)4 全長W(mm)14 常用トルク(N・m)0.3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])52000 材質(本体)SUS303 質量(g)8.5 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)5 最大トルク(N・m)0.6 慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-7 ねじ寸法MM2 静的ねじりばね定数(N・m/rad)140 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする