外径A(Φmm)12
寸法F(mm)2.6
寸法G(mm)4
寸法L(mm)5.2
軸穴径D1(Φmm)4.5
軸穴径D2(Φmm)5
全長W(mm)14
常用トルク(N・m)0.3
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])52000
材質(本体)SUS303
質量(g)8.5
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)5
最大トルク(N・m)0.6
慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-7
ねじ寸法MM2
静的ねじりばね定数(N・m/rad)140
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)0.5