外径A(Φmm)40
寸法E(Φmm)21
寸法F(mm)5
寸法G(mm)15
寸法L(mm)14
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)15
全長W(mm)44
常用トルク(N・m)3.5
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)100
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)7
慣性モーメント(kg・m2)1.9×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)2.5