カプリコン MDWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)20 注文コード37505447 品番MDW-40C-8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,420
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2など251種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)40 寸法E(Φmm)21 寸法F(mm)5 寸法G(mm)15 寸法L(mm)14 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)20 全長W(mm)44 常用トルク(N・m)3.5 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)A2017 質量(g)100 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)7 慣性モーメント(kg・m2)1.9×10-5 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37505447 MDW-40C-8×20 07221112 MDW-40C-8-20 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする