外径A(Φmm)63
寸法E(Φmm)35
寸法F(mm)7
寸法G(mm)24
寸法L(mm)20
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)16
全長W(mm)61
常用トルク(N・m)12.5
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)340
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)30
最大トルク(N・m)25
慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-4
ねじ寸法MM6
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)12