CM2E20-17AZ-XB6 CM Series(CM2E20) SMC 37518127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2E20)CM2E20-17AZ-XB6

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品はクッション・ロッド先端ねじ・取付支持形式など218種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
37518127
品番
CM2E20-17AZ-XB6
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
17
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする