カプリコン MOLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37525354 品番 MOL-16-3-5
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
外径A(Φmm)16 寸法E(Φmm)7 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)- 寸法L(mm)7 軸穴径D1(Φmm)3 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)18 常用トルク(N・m)0.7 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])39000 許容偏心(mm)1 材質(本体)A2017 質量(g)7 タイプセットスクリュー 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)6.35 最大トルク(N・m)1.4 慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-7 ねじ寸法MM3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)31 ねじ締付トルク(N・m)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする