外径A(Φmm)16
寸法E(Φmm)7
寸法F(mm)3.5
寸法G(mm)-
寸法L(mm)7
軸穴径D1(Φmm)4
軸穴径D2(Φmm)6
全長W(mm)18
常用トルク(N・m)0.7
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])39000
許容偏心(mm)1
材質(本体)A2017
質量(g)7
タイプセットスクリュー
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)6.35
最大トルク(N・m)1.4
慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-7
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)31
ねじ締付トルク(N・m)0.7