外径A(Φmm)20
寸法E(Φmm)9
寸法F(mm)4.5
寸法G(mm)-
寸法L(mm)9
軸穴径D1(Φmm)4
軸穴径D2(Φmm)6.35
全長W(mm)23
常用トルク(N・m)1.2
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
許容偏心(mm)1.5
材質(本体)A2017
質量(g)14
タイプセットスクリュー
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)2.4
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)60
ねじ締付トルク(N・m)1.7