カプリコン MOLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37525521 品番 MOL-20-4-8
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888
外径A(Φmm)20 寸法E(Φmm)9 寸法F(mm)4.5 寸法G(mm)- 寸法L(mm)9 軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)8 全長W(mm)23 常用トルク(N・m)1.2 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 許容偏心(mm)1.5 材質(本体)A2017 質量(g)14 タイプセットスクリュー 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)2.4 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)60 ねじ締付トルク(N・m)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする