カプリコン MOLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)6.35 全長W(mm)28.2 注文コード37525652 品番MOL-25-5×6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,840
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど153種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)25 寸法E(Φmm)11 寸法F(mm)5.5 寸法G(mm)- 寸法L(mm)11 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)6.35 全長W(mm)28.2 常用トルク(N・m)2 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)2 材質(本体)A2017 質量(g)27 タイプセットスクリュー 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)10 最大トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)3.0×10-6 ねじ寸法MM5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)140 ねじ締付トルク(N・m)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37525652 MOL-25-5×6.35 07217357 MOL-25-5-6.35 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 2,098 税込2,308 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする