カプリコン MOLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)16 全長W(mm)32 注文コード37525984 品番MOL-40-10×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,840
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど153種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)40 寸法E(Φmm)17 寸法F(mm)7 寸法G(mm)- 寸法L(mm)14 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)16 全長W(mm)32 常用トルク(N・m)9 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)3 材質(本体)A2017 質量(g)80 タイプセットスクリュー 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)18 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-5 ねじ寸法MM6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)540 ねじ締付トルク(N・m)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37525984 MOL-40-10×16 07217603 MOL-40-10-16 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 7,898 税込8,688 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする