外径A(Φmm)50
寸法E(Φmm)23
寸法F(mm)8.5
寸法G(mm)-
寸法L(mm)17
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)18
全長W(mm)38.2
常用トルク(N・m)18
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)3.5
材質(本体)A2017
質量(g)150
タイプセットスクリュー
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)36
慣性モーメント(kg・m2)6.7×10-5
ねじ寸法MM8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)820
ねじ締付トルク(N・m)15