外径A(Φmm)63
寸法E(Φmm)28
寸法F(mm)10.5
寸法G(mm)-
寸法L(mm)21
軸穴径D1(Φmm)16
軸穴径D2(Φmm)20
全長W(mm)46.6
常用トルク(N・m)36
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)4
材質(本体)A2017
質量(g)300
タイプセットスクリュー
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)25
最大トルク(N・m)72
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-4
ねじ寸法MM10
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1900
ねじ締付トルク(N・m)30