カプリコン MOLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)18 軸穴径D2(Φmm)25 全長W(mm)46.6 注文コード37526307 品番MOL-63-18×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど153種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)63 寸法E(Φmm)28 寸法F(mm)10.5 寸法G(mm)- 寸法L(mm)21 軸穴径D1(Φmm)18 軸穴径D2(Φmm)25 全長W(mm)46.6 常用トルク(N・m)36 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)4 材質(本体)A2017 質量(g)300 タイプセットスクリュー 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)25 最大トルク(N・m)72 慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-4 ねじ寸法MM10 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1900 ねじ締付トルク(N・m)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37526307 MOL-63-18×25 07217917 MOL-63-18-25 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする