MOL-16C-5×5 カプリコン MOLシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) オルダムタイプ 37526343

カプリコン MOLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)29 注文コード37526343 品番MOL-16C-5×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,320
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど153種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)16 寸法E(Φmm)7 寸法F(mm)3 寸法G(mm)5 寸法L(mm)12.5 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)29 常用トルク(N・m)0.7 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])39000 許容偏心(mm)1 材質(本体)A2017 質量(g)12 タイプクランピング 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1.4 慣性モーメント(kg・m2)5.8×10-7 ねじ寸法MM2.5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)31 ねじ締付トルク(N・m)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37526343 MOL-16C-5×5 07217962 MOL-16C-5-5 カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする