外径A(Φmm)25
寸法E(Φmm)11
寸法F(mm)3.8
寸法G(mm)9
寸法L(mm)16.5
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)10
全長W(mm)39.2
常用トルク(N・m)2
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)2
材質(本体)A2017
質量(g)36
タイプクランピング
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)10
最大トルク(N・m)4
慣性モーメント(kg・m2)4.4×10-6
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)140
ねじ締付トルク(N・m)1.5