MOL-32C-8×10 カプリコン MOLシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) オルダムタイプ 37526501

カプリコン MOLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)10 全長W(mm)44.7 注文コード37526501 品番MOL-32C-8×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,440
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど153種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)32 寸法E(Φmm)14.5 寸法F(mm)4.5 寸法G(mm)11 寸法L(mm)18.7 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)10 全長W(mm)44.7 常用トルク(N・m)4.5 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 許容偏心(mm)2.5 材質(本体)A2017 質量(g)69 タイプクランピング 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)9 慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-5 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)280 ねじ締付トルク(N・m)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37526501 MOL-32C-8×10 07218111 MOL-32C-8-10 カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 3,988 税込4,387 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする