外径A(Φmm)40
寸法E(Φmm)17
寸法F(mm)7
寸法G(mm)13
寸法L(mm)23
軸穴径D1(Φmm)12
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)50
常用トルク(N・m)9
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)3
材質(本体)A2017
質量(g)130
タイプクランピング
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)18
慣性モーメント(kg・m2)4.1×10-5
ねじ寸法MM5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)540
ねじ締付トルク(N・m)4