外径A(Φmm)25
寸法E(Φmm)14
寸法F(mm)4
寸法G(mm)9
寸法L(mm)8
軸穴径D1(Φmm)6.35
軸穴径D2(Φmm)10
全長W(mm)27.2
常用トルク(N・m)1.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)1.5
材質(本体)A2017
質量(g)24
タイプクランピング
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)10
最大トルク(N・m)2.4
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-6
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)85
ねじ締付トルク(N・m)1.5