外径A(Φmm)32
寸法E(Φmm)18
寸法F(mm)5
寸法G(mm)11
寸法L(mm)10
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)10
全長W(mm)33.3
常用トルク(N・m)2.8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
許容偏心(mm)2
材質(本体)A2017
質量(g)48
タイプクランピング
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)5.6
慣性モーメント(kg・m2)7.3×10-6
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)190
ねじ締付トルク(N・m)2.5