カプリコン MOSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)11 全長W(mm)33.3 注文コード37527524 品番MOS-32C-8×11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,440
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど72種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)32 寸法E(Φmm)18 寸法F(mm)5 寸法G(mm)11 寸法L(mm)10 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)11 全長W(mm)33.3 常用トルク(N・m)2.8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 許容偏心(mm)2 材質(本体)A2017 質量(g)48 タイプクランピング 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)5.6 慣性モーメント(kg・m2)7.3×10-6 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)190 ねじ締付トルク(N・m)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37527524 MOS-32C-8×11 07219021 MOS-32C-8-11 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 3,988 税込4,387 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする