※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2E40F)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
700
30
80
70
400
440
700
作動方式
複動片ロッド
(S) 単動押出し
複動片ロッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37528408
品番
CM2E40F-700A
参考基準価格(税別)
¥22,170
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード