NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の セレーションタイプ
カプリコン MSFシリーズ用スリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
20
注文コード
37531277
品番
MSF-20-SLV
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
寸法A(Φmm)
20
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
8/8
寸法K(mm)
18