NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の セレーションタイプ
カプリコン MSFシリーズ用スリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
25
注文コード
37531286
品番
MSF-25-SLV
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
寸法A(Φmm)
25
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
10/10
寸法K(mm)
22