画像準備中

カプリコン MSFシリーズ用スリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)20 注文コード37531383 品番MSF-20-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 寸法A(Φmm)20 寸法C(mm)14 寸法D(mm)8/8 寸法K(mm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37531383 MSF-20-SL 37531277 MSF-20-SLV カプリコン MSFシリーズ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン MSFシリーズ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 189 税込208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする