NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の セレーションタイプ
カプリコン MSFシリーズ用スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
32
注文コード
37531401
品番
MSF-32-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
寸法A(Φmm)
32
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
12/14
寸法K(mm)
29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37531401
MSF-32-SL
37531295
MSF-32-SLV
カプリコン MSFシリーズ用スリーブ
NBK(鍋屋バイテック会社)
1個
¥
349
税込
¥
384
注文コードが変更になりました