NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の リジットタイプ
カプリコン MLRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
6
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
24
注文コード
37532537
品番
MLR-20C-6-6
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
20
寸法F1(mm)
2.5
寸法F2(mm)
6
寸法G(mm)
7
寸法L(mm)
12
軸穴径D1(Φmm)
6
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
24
常用トルク(N・m)
2.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
31000
材質(本体)
A2017
質量(g)
18
タイプ
クランピング
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
8
最大トルク(N・m)
1
慣性モーメント(kg・m
2
)
9.2×10
-7
ねじ寸法M
M2
ねじ締付トルク(N・m)
0.5