カプリコン MLRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)8 全長W(mm)24 注文コード37532713 品番MLRS-20C-6-8
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど46種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)20 寸法F1(mm)2.5 寸法F2(mm)6 寸法G(mm)7 寸法L(mm)12 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)8 全長W(mm)24 常用トルク(N・m)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 材質(本体)SUS303 質量(g)45 タイプクランピング 種類リジッドタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)1 慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6 ねじ寸法MM2 ねじ締付トルク(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする